KOPOS KOLIN - Körfúró 40 SN079300 - VPT 40 XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 40 mm
Gipszkartonhoz használható - Igen
Fához alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079300
Gyártói cikkszám
VPT 40 XX
Gyártói típuskód
VPT 40 XX
Átmérő:
40 mm
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körfúró 40