KOPOS KOLIN - Körkiszúró Kőzetfúró 68 GT93427 - FR 68 SDS XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 80 mm
Felvevő rendszer mérete - egyéb
Felfogórendszer - SDS-plus
Központi fúróval - Igen
Bevonat - keményfém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057615915
Sonepar cikkszám
GT93427
Gyártói cikkszám
FR 68 SDS XX
Gyártói típuskód
FR 68 SDS XX
Névleges méret:
80 mm
Felvevő rendszer mérete:
egyéb
Felfogórendszer:
SDS-plus
Központi fúróval:
Igen
Bevonat:
keményfém
Központi fúró átmérője:
14 mm
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Munkamélység:
70 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; Körkiszúró Kőzetfúró 68