Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kötegelő 180 x 4.5mm fekete halogénmentes SN131870 - SP 180X4.5 FA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kötegelő  180 x  4.5mm fekete halogénmentes SN131870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 190 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568902771

Sonepar cikkszám

SN131870

Gyártói cikkszám

SP 180X4.5 FA

Gyártói típuskód

SP 180X4.5 FA

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

190 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-30 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

dübel

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 180 x 4.5mm fekete halogénmentes