KOPOS KOLIN - Kötődoboz/Beépítő doboz Betonba 50mm mély, szögelhető SN175653 - SB-KP 60-50/L AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - négyszögletű
Átmérő - 60 mm
Mélység - 50-50 mm
Kialakítás - kötődoboz/-szekrény
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175653
Gyártói cikkszám
SB-KP 60-50/L AB
Gyártói típuskód
SB-KP 60-50/L AB
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
négyszögletű
Átmérő:
60 mm
Mélység:
50-50 mm
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
71 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
egyéb
Kötődoboz/Beépítő doboz Betonba 50mm mély, szögelhető
TermékcsaládPDF