KOPOS KOLIN - Kötődoboz műa sülly 128x128x 70mm + tető GT56798 - KO 100 E KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - vakolat nélküli falazat
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 70-70 mm
Csomagolás és feltételek
42 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595057612655
Sonepar cikkszám
GT56798
Gyártói cikkszám
KO 100 E KA
Gyártói típuskód
KO 100 E
Szerelési mód:
vakolat nélküli falazat
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
70-70 mm
Szín:
szürke
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
128 mm
Szélesség:
128 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
68 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
7-30 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
8
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem