KOPOS KOLIN - Kötődoboz műa sülly 234x176x 79mm + tető GT31034 - KT 250/1 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - vakolat nélküli falazat
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 78-78 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057632738
Sonepar cikkszám
GT31034
Gyártói cikkszám
KT 250/1 KB
Gyártói típuskód
KT 250/1 KB
Szerelési mód:
vakolat nélküli falazat
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
78-78 mm
Szín:
szürke
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
234 mm
Szélesség:
176 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
77 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
7-40 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
40
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem