KOPOS KOLIN - Középső tartó konzol SX102289 - DZSZ 100 VS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568940131
Sonepar cikkszám
SX102289
Gyártói cikkszám
DZSZ 100 VS
Gyártói típuskód
DZSZ 100 VS
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
50 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Középső tartó konzol