KOPOS KOLIN - Központi függesztő konzol -50/500db SX102303 - INOXDZCZ/B BX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-600 mm
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csatornarögzítés - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568902870
Sonepar cikkszám
SX102303
Gyártói cikkszám
INOXDZCZ/B BX
Gyártói típuskód
INOXDZCZ/B BX
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-600 mm
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Központi függesztő konzol -50/500db