KOPOS KOLIN - Központi függesztő konzol -50db SX102256 - DZCZ VEZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-300 mm
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568939876
Sonepar cikkszám
SX102256
Gyártói cikkszám
DZCZ VEZ
Gyártói típuskód
DZCZ VEZ
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-300 mm
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Központi függesztő konzol -50db