KOPOS KOLIN - Központi függesztő konzol SN075842 - DZCZ/B ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-600 mm
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057689794
Sonepar cikkszám
SN075842
Gyártói cikkszám
DZCZ/B ZNCR
Gyártói típuskód
DZCZ/B ZNCR
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-600 mm
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
400 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Központi függesztő konzol