KOPOS KOLIN - Külső sarok 20x10-hez fekete SX082740 - 8926 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 20 mm
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568935236
Sonepar cikkszám
SX082740
Gyártói cikkszám
8926 FB
Gyártói típuskód
8926 FB
Magasság:
10 mm
Szélesség:
20 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
Külső sarok 20x10-hez fekete