KOPOS KOLIN - Külső sarok 40x20-hoz fekete SX082741 - 8636 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935373
Sonepar cikkszám
SX082741
Gyártói cikkszám
8636 FB
Gyártói típuskód
8636 FB
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
Külső sarok 40x20-hoz fekete