Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Külső sarok 40x40-hez fekete SX082742 - 8646 FB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Külső sarok 40x40-hez fekete SX082742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40.3 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - fekete

  • Halogénmentes - Nem

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568935441

Sonepar cikkszám

SX082742

Gyártói cikkszám

8646 FB

Gyártói típuskód

8646 FB

Magasság:

40.3 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

fekete

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védőfóliával:

Nem

Külső sarok 40x40-hez fekete