KOPOS KOLIN - Külső sarok 60x40-hez fekete SX082743 - 8656 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568935519
Sonepar cikkszám
SX082743
Gyártói cikkszám
8656 FB
Gyártói típuskód
8656 FB
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
75-135 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
Külső sarok 60x40-hez fekete