KOPOS KOLIN - LE60 T-idom SN016050 - 8764 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 60 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 19.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622326
Sonepar cikkszám
SN016050
Gyártói cikkszám
8764 HB
Gyártói típuskód
8764 HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
60 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
19.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
19.5 mm
Szélesség:
60 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; LE60 T-idom