Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - LO50 T-idom v.szürke -2/288db SX082785 - 8844 KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - LO50 T-idom v.szürke -2/288db SX082785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 50 mm

  • Kimenő magasság - 14 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057656536

Sonepar cikkszám

SX082785

Gyártói cikkszám

8844 KB

Gyártói típuskód

8844 KB

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

50 mm

Kimenő magasság:

14 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

14 mm

Szélesség:

50 mm

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

LO50 T-idom v.szürke -2/288db