KOPOS KOLIN - LP 35 belső sarok-1/50/400db 8865 I2 GT94050 - 8865 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 35 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - barna
Dekoráció - nincs
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669338
Sonepar cikkszám
GT94050
Gyártói cikkszám
8865 I2
Gyártói típuskód
8865 I2
Magasság:
35 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
barna
Dekoráció:
nincs
Mélység:
25 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; LP 35 belső sarok-1/50/400db 8865 I2