KOPOS KOLIN - LP 35 belső sarok-1/50/400db SN082615 - 8865 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 35 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - arany
Dekoráció - nincs
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082615
Gyártói cikkszám
8865 I1
Gyártói típuskód
8865 I1
Magasság:
35 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
arany
Dekoráció:
nincs
Mélység:
25 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna belső könyök ; LP 35 belső sarok-1/50/400db