KOPOS KOLIN - LP 35 külső sarok-1/50/250db 8866 I2 GT94051 - 8866 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Dekoráció - nincs
Magasság - 35 mm
Mélység - 25 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669345
Sonepar cikkszám
GT94051
Gyártói cikkszám
8866 I2
Gyártói típuskód
8866 I2
Szín:
barna
Dekoráció:
nincs
Magasság:
35 mm
Mélység:
25 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; LP 35 külső sarok-1/50/250db 8866 I2