KOPOS KOLIN - LP 35 külső sarok SN082616 - 8866 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - arany
Dekoráció - nincs
Magasság - 35 mm
Mélység - 25 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082616
Gyártói cikkszám
8866 I1
Gyártói típuskód
8866 I1
Szín:
arany
Dekoráció:
nincs
Magasság:
35 mm
Mélység:
25 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; LP 35 külső sarok