Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - LP 35 végzáró bal-1/50/500db 8861 L I2 GT94048 - 8861 L I2

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - LP 35 végzáró bal-1/50/500db 8861 L I2 GT94048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - barna

  • Tömítőgyűrű felsőrész - nincs

  • Dekoráció - nincs

  • Magasság - 25 mm

  • Mélység - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057669314

Sonepar cikkszám

GT94048

Gyártói cikkszám

8861 L I2

Gyártói típuskód

8861 L I2

Szín:

barna

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Dekoráció:

nincs

Magasság:

25 mm

Mélység:

35 mm

Kivitel:

bal

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra végzáró ; LP 35 végzáró bal-1/50/500db 8861 L I2