Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - LP 35 végzáró bal-1/50/500db SN082613 - 8861 L I1

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - LP 35 végzáró bal-1/50/500db SN082613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - arany

  • Tömítőgyűrű felsőrész - nincs

  • Dekoráció - nincs

  • Magasság - 25 mm

  • Mélység - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082613

Gyártói cikkszám

8861 L I1

Gyártói típuskód

8861 L I1

Szín:

arany

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Dekoráció:

nincs

Magasság:

25 mm

Mélység:

35 mm

Kivitel:

bal

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; LP 35 végzáró bal-1/50/500db