KOPOS KOLIN - LP 35 végzáró bal világos barna GT80754 - 8861 L SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 25 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568905543
Sonepar cikkszám
GT80754
Gyártói cikkszám
8861 L SD
Gyártói típuskód
8861 L SD
Szín:
barna
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
25 mm
Mélység:
35 mm
Kivitel:
bal
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; LP 35 végzáró bal világos barna