KOPOS KOLIN - LP 35 végzáró jobb-1/50/500db 8861 P I2 GT94049 - 8861 P I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 25 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669321
Sonepar cikkszám
GT94049
Gyártói cikkszám
8861 P I2
Gyártói típuskód
8861 P I2
Szín:
barna
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
25 mm
Mélység:
35 mm
Kivitel:
jobb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; LP 35 végzáró jobb-1/50/500db 8861 P I2