KOPOS KOLIN - LP 35 végzáró jobb-1/50/500db SN082614 - 8861 P I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - arany
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 25 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082614
Gyártói cikkszám
8861 P I1
Gyártói típuskód
8861 P I1
Szín:
arany
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
25 mm
Mélység:
35 mm
Kivitel:
jobb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; LP 35 végzáró jobb-1/50/500db