KOPOS KOLIN - LP 35 végzáró jobb fehér GT91072 - 8861 P HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 25 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057638792
Sonepar cikkszám
GT91072
Gyártói cikkszám
8861 P HB
Gyártói típuskód
8861 P HB
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
25 mm
Mélység:
35 mm
Kivitel:
jobb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9003
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; LP 35 végzáró jobb fehér