KOPOS KOLIN - LP 35 végzáró jobb világos barna GT80755 - 8861 P SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 25 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568905550
Sonepar cikkszám
GT80755
Gyártói cikkszám
8861 P SD
Gyártói típuskód
8861 P SD
Szín:
barna
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
25 mm
Mélység:
35 mm
Kivitel:
jobb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; LP 35 végzáró jobb világos barna