KOPOS KOLIN - Menetes szár -1/50m SX102363 - ZT 8 ZNC1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692848
Sonepar cikkszám
SX102363
Gyártói cikkszám
ZT 8 ZNC1
Gyártói típuskód
ZT 8 ZNC1
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
1000 mm
Menetes szár -1/50m