Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Menetes szár -2/50m SX102362 - ZT 6 ZNCR

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Menetes szár -2/50m SX102362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057633490

Sonepar cikkszám

SX102362

Gyártói cikkszám

ZT 6 ZNCR

Gyártói típuskód

ZT 6 ZNCR

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Hosszúság:

2000 mm

Menetes szár -2/50m