KOPOS KOLIN - Menetes szár M10 3m horganyzott acél SN015129 - ZT 10 ZNC3

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Menetes szár M10 3m horganyzott acél SN015129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568925039

Sonepar cikkszám

SN015129

Gyártói cikkszám

ZT 10 ZNC3

Gyártói típuskód

ZT 10 ZNC3

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M10 3m horganyzott acél