Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Menetes szár M12 2m horganyzott acél SN053648 - ZT 12 ZNCR

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Menetes szár M12 2m horganyzott acél SN053648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057639591

Sonepar cikkszám

SN053648

Gyártói cikkszám

ZT 12 ZNCR

Gyártói típuskód

ZT 12 ZNCR

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M12 2m horganyzott acél