KOPOS KOLIN - Menetes szár M8 3m horganyzott acél SN058416 - ZT 8 ZNC3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595568925022
Sonepar cikkszám
SN058416
Gyártói cikkszám
ZT 8 ZNC3
Gyártói típuskód
ZT 8 ZNC3
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M8 3m horganyzott acél