KOPOS KOLIN - Mennyezeti 'C' konzol SX102252 - DZCTS 100 VS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Szélesség - 215 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568940162
Sonepar cikkszám
SX102252
Gyártói cikkszám
DZCTS 100 VS
Gyártói típuskód
DZCTS 100 VS
Kivitel:
egyéb
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
215 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
180 mm
Mennyezeti 'C' konzol