Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Mennyezeti 'C' konzol SX102253 - DZCTS 150 VS

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Mennyezeti 'C' konzol SX102253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-150 mm

  • Szélesség - 265 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568940483

Sonepar cikkszám

SX102253

Gyártói cikkszám

DZCTS 150 VS

Gyártói típuskód

DZCTS 150 VS

Kivitel:

egyéb

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

150-150 mm

Szélesség:

265 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

180 mm

Mennyezeti 'C' konzol