KOPOS KOLIN - Mennyezeti 'C' konzol SX102255 - DZCTS 300 VS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Szélesség - 415 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568940186
Sonepar cikkszám
SX102255
Gyártói cikkszám
DZCTS 300 VS
Gyártói típuskód
DZCTS 300 VS
Kivitel:
egyéb
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
415 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
180 mm
Mennyezeti 'C' konzol