KOPOS KOLIN - Mennyezeti konzol -6db SX081285 - LTS 500 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-500 mm
Kivitel - felfüggesztő kengyel felül fekvő
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057639737
Sonepar cikkszám
SX081285
Gyártói cikkszám
LTS 500 S
Gyártói típuskód
LTS 500 S
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-500 mm
Kivitel:
felfüggesztő kengyel felül fekvő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Mennyezeti konzol -6db