Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev v.cső 320N fehér -3/30m SX081685 - 1550 HA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev v.cső 320N fehér -3/30m SX081685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - fehér

  • Belső átmérő - 45.9 mm

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057619111

Sonepar cikkszám

SX081685

Gyártói cikkszám

1550 HA

Gyártói típuskód

1550 HA

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

fehér

Belső átmérő:

45.9 mm

Külső átmérő:

50 mm

Nyomásállóság:

320 N

Merev v.cső 320N fehér -3/30m