Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N -2/20m SX081686 - 1516E KC

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N -2/20m SX081686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 13.7 mm

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057617216

Sonepar cikkszám

SX081686

Gyártói cikkszám

1516E KC

Gyártói típuskód

1516E KC

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

16 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

13.7 mm

Külső átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

320 N

Merev védőcső 320N -2/20m