Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N -2/20m SX081687 - 1520 KC

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N -2/20m SX081687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 17.4 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057613867

Sonepar cikkszám

SX081687

Gyártói cikkszám

1520 KC

Gyártói típuskód

1520 KC

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

17.4 mm

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

320 N

Merev védőcső 320N -2/20m