Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N -2/20m SX081688 - 1525 KC

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N -2/20m SX081688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 22.1 mm

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057616882

Sonepar cikkszám

SX081688

Gyártói cikkszám

1525 KC

Gyártói típuskód

1525 KC

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

22.1 mm

Külső átmérő:

25 mm

Nyomásállóság:

320 N

Merev védőcső 320N -2/20m