Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N -2/20m SX081689 - 1532 KC

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N -2/20m SX081689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 28.6 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057616875

Sonepar cikkszám

SX081689

Gyártói cikkszám

1532 KC

Gyártói típuskód

1532 KC

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

32 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

28.6 mm

Külső átmérő:

32 mm

Nyomásállóság:

320 N

Merev védőcső 320N -2/20m