Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N fekete -3/30/1440m SX081692 - 1532 FA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N fekete -3/30/1440m SX081692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 28.6 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX081692

Gyártói cikkszám

1532 FA

Gyártói típuskód

1532 FA

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

fekete

Belső átmérő:

28.6 mm

Külső átmérő:

32 mm

Nyomásállóság:

320 N

Merev védőcső 320N fekete -3/30/1440m