Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N fekete -3/30/3900m SX081694 - 1520 FA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N fekete -3/30/3900m SX081694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 17.4 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568934314

Sonepar cikkszám

SX081694

Gyártói cikkszám

1520 FA

Gyártói típuskód

1520 FA

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

17.4 mm

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

320 N

Merev védőcső 320N fekete -3/30/3900m