KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N HF -3/15m SX081697 - 1563HF KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Belső átmérő - 58.4 mm
Külső átmérő - 63 mm
Nyomásállóság - 320 N
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631915
Sonepar cikkszám
SX081697
Gyártói cikkszám
1563HF KA
Gyártói típuskód
1563HF KA
Szín:
szürke
Belső átmérő:
58.4 mm
Külső átmérő:
63 mm
Nyomásállóság:
320 N
Halogénmentes:
Igen
Merev védőcső 320N HF -3/15m