Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N HF -3/30m SX081698 - 1516EHF KA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N HF -3/30m SX081698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 13.1 mm

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057631854

Sonepar cikkszám

SX081698

Gyártói cikkszám

1516EHF KA

Gyártói típuskód

1516EHF KA

Szín:

szürke

Belső átmérő:

13.1 mm

Külső átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Merev védőcső 320N HF -3/30m