Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N HF -3/30m SX081699 - 1520HF KA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N HF -3/30m SX081699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 17.1 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057631861

Sonepar cikkszám

SX081699

Gyártói cikkszám

1520HF KA

Gyártói típuskód

1520HF KA

Szín:

szürke

Belső átmérő:

17.1 mm

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Merev védőcső 320N HF -3/30m