Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N HF -3/30m SX081700 - 1540HF KA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N HF -3/30m SX081700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 36 mm

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057631892

Sonepar cikkszám

SX081700

Gyártói cikkszám

1540HF KA

Gyártói típuskód

1540HF KA

Szín:

szürke

Belső átmérő:

36 mm

Külső átmérő:

40 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Merev védőcső 320N HF -3/30m