Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N HF -3/30m SX081701 - 1550HF KA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 320N HF -3/30m SX081701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 45.6 mm

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057631908

Sonepar cikkszám

SX081701

Gyártói cikkszám

1550HF KA

Gyártói típuskód

1550HF KA

Szín:

szürke

Belső átmérő:

45.6 mm

Külső átmérő:

50 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Merev védőcső 320N HF -3/30m