Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Minicsatorna -2/176m SX082682 - LH 15X10 HC

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Minicsatorna -2/176m SX082682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 15 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 176 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057616516

Sonepar cikkszám

SX082682

Gyártói cikkszám

LH 15X10 HC

Gyártói típuskód

LH 15X10 HC

Szélesség:

15 mm

Magasság:

10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

104 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Minicsatorna -2/176m