Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Minicsatorna -2/176m SX082683 - LHD 17X17 HC

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Minicsatorna -2/176m SX082683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 17 mm

  • Magasság - 15.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 176 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057616530

Sonepar cikkszám

SX082683

Gyártói cikkszám

LHD 17X17 HC

Gyártói típuskód

LHD 17X17 HC

Szélesség:

17 mm

Magasság:

15.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

190 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Minicsatorna -2/176m